Referencias
Grundfos:NB50-160/167 A-F2-A-BQQE
Rubix:798661345000
fabricante:98156747
EAN:5711490617054


Resumen técnico
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 1476.8 l/min |
| Altura de represión | 33.51 m |
Detalles de producto : NB50-160/167 A-F2-A-BQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 1476.8 l/min |
| Altura de represión | 33.51 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4527,00 € Sin IVA
/ unidad
5477,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días