Referencias
Grundfos:CR15-17 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:799197123000
fabricante:96501904
EAN:5700396231549

Detalles de producto : CR 15-17 A-F-A-E-HQQE
Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 283.3 l/min |
| Altura de represión | 239 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x400/690 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5372,06 € Sin IVA
/ unidad
6500,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
