Referencias
Grundfos:NB32-250/244 A-F2-A-BQQE
Rubix:798939260000
fabricante:98106808
EAN:5710629154866


Resumen técnico
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 420.67 l/min |
| Altura de represión | 65.78 m |
Detalles de producto : NB 32-250/244AF2ABQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 420.67 l/min |
| Altura de represión | 65.78 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4606,00 € Sin IVA
/ unidad
5573,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días