97514413 CM1-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N

Bomba de succión final

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:CM 1- 2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:799008961000
fabricante:97514413
EAN:5700317243743
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.46 kW
Flujo28.33 l/min
Altura de represión12.51 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 97514413 CM1-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N


CM es una bomba horizontal de succión final fiable, silenciosa y compacta. El diseño modular de la bomba facilita la creación de soluciones personalizadas. CM está disponible en hierro fundido y acero inoxidable

Aplicaciones

Aire acondicionado comercial;Aumento de presión de agua comercial;Aumento de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Procesos de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Suministro de agua comunitario;Distribución de agua

Información técnica


Atributos
Potencia0.46 kW
Flujo28.33 l/min
Altura de represión12.51 m
Tipo de cebadono autoaspirante
Tipo de bomba centrífugamultietapa
Tensión3x220/240d / 380/415y V
Temperatura máx.90 °C
510,00 € Sin IVA
/ unidad
617,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días