Referencias
Grundfos:TP 32-230/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:799022222000
fabricante:98841196
EAN:5712602220131

Detalles de producto : BOMBA TP 32-230/2 A-F-A-BQQE-FX1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.75 kW |
|---|---|
| Altura de represión | 17 m |
| Tensión | 1x220/230 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2930,00 € Sin IVA
/ unidad
3545,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
