Referencias
Grundfos:CR15-06 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:798295919000
fabricante:96501897
EAN:5700396231402

Detalles de producto : CR15-06A-F-A-E-HQQE3X400D 50HZ
Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 283.3 l/min |
| Altura de represión | 84.7 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5047,00 € Sin IVA
/ unidad
6106,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
