Referencias
Grundfos:NBE40-250/230 A-F2-A-BQQE
Rubix:798746548000
fabricante:98475640
EAN:5711495717896

Detalles de producto : NBE 40-250/230AF2ABQQE
Bombas de aspiración axial de acoplamiento cerrado según EN 733 con motor MGE
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertigación Quimigación y dosificación;Controles y gestión digital de aguas subterráneas Riego por goteo;microaspersión y gotero;riego por manguera Protección contra heladas;riego por rotor y aspersión;abrevadero de ganado y fauna silvestre;abrevadero de ganado con soluciones solares;riego por pivote y lateral;soluciones solares para agricultura;refuerzo solar y soluciones de suministro de agua;transferencia de aguas subterráneas;Climatización: aire acondicionado;Climatización: calefacción;Fontanería: aumento de presión;;refrigeración urbana;calefacción urbana;tratamiento de agua potable;Refrigeración;Desalinización;calefacción industrial;Mecanizado;transferencia de líquidos de proceso;tratamiento de agua de proceso industrial;Lavado y limpieza;Suministro y transferencia de agua industrial;tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;soluciones solares municipales;Controles solares y gestión digital del agua;agua superficial municipal;soluciones solares comunitarias;soluciones solares municipales;transporte de agua municipal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 959.8 l/min |
| Altura de represión | 60.94 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-480 V |
| Temperatura mín. | 120 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.892,00 € Sin IVA
/ unidad
13.179,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
