Referencias
Grundfos:NB50-200/198 A-F2-A-BQQE
Rubix:798897328000
fabricante:98150647
EAN:5711490530131


Resumen técnico
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 1355.17 l/min |
| Altura de represión | 46.35 m |
Detalles de producto : NB 50-200/198 AF2ABQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 1355.17 l/min |
| Altura de represión | 46.35 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5122,00 € Sin IVA
/ unidad
6197,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días