Referencias
Grundfos:NB80-200/214 A-F2-A-BQQE
Rubix:798660937000
fabricante:98175428
EAN:5711490914696


Resumen técnico
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1751.7 l/min |
| Altura de represión | 13.87 m |
Detalles de producto : 98175428 NB 80-200/214 AAF2AESBQQELW3
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1751.7 l/min |
| Altura de represión | 13.87 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x380/420d / 660/725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3945,00 € Sin IVA
/ unidad
4773,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días