Referencias
Grundfos:96513392
Rubix:798292980000
fabricante:96513392
EAN:5700396639567

Detalles de producto : CR 5-29 A-FGJ-A-E-HQQE 9651339 2
Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de aspiración y descarga al mismo nivel. La cabeza de la bomba y la base son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido están en acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4 kW |
|---|---|
| Flujo | 96.7 l/min |
| Altura de represión | 197.5 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 380-415 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3744,00 € Sin IVA
/ unidad
4530,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
