Referencias
Grundfos:CR3-6 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:798736369000
fabricante:96516593
EAN:5700396745992

Detalles de producto : CR3-6 A-A-A-E-HQQE P96516593
Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de succión y descarga al mismo nivel. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás partes húmedas son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.55 kW |
|---|---|
| Flujo | 50 l/min |
| Altura de represión | 39.5 m |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x230/400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1359,00 € Sin IVA
/ unidad
1644,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
