Referencias
Grundfos:CRN10-07 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:798592799000
fabricante:96501291
EAN:5700396219172

Detalles de producto : CRN10-07 A-FGJ-G-E-HQQE 3X400D 50 HZ
Bomba centrifuga vertical multietapas con tomas de succión y descarga al mismo nivel. Los materiales de la bomba en contacto con el líquido son de acero inoxidable de alta calidad (EN 1.4401).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Flujo | 166.7 l/min |
| Altura de represión | 71.7 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3924,00 € Sin IVA
/ unidad
4748,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
