LOCTITE 2432 50 ML

Bloqueador de roscas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Loctite:2432
Rubix:798864997000
fabricante:219998
EAN:3255460251975
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : LOCTITE 2432 50 ML


Fijador de roscas acrílico de éster de dimetacrilato tixotrópico, líquido, monocomponente, azul, de viscosidad media y resistencia media. LOCTITE® 2432 es un fijador de roscas acrílico de éster de dimetacrilato tixotrópico, líquido, azul, monocomponente, de viscosidad media y resistencia media. Está diseñado para el bloqueo y sellado de fijaciones roscadas que requieren un desmontaje normal con herramientas manuales estándar. Se ha desarrollado especialmente para su uso en metales sensibles, como el titanio, utilizados en la industria nuclear.

Cualidades

-Particularmente adecuado para su uso en acero inoxidable sin necesidad de activación superficial
Bajo contenido en halógenos y azufre
Un componente - sin mezclas
Positivo bajo luz UV
Tixotrópico - migración reducida
brand logo

Información técnica


Atributos
Capacidad50 ml
Tiempo de secado20 min
Peso50 g
Temperatura mín.8 °C
Temperatura máx.28 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días