Referencias
Loctite:88176
Rubix:798627487000
fabricante:88176
Documentos
Detalles de producto : 661 250ML RETENEDOR CURADO UV
LOCTITE® 661 es un retenedor anaeróbico en base metacrilato, color ámbar, de baja viscosidad y alta resistencia que también cura por la exposición a la luz UV. Por lo tanto es ideal para aplicaciones en las que hay que evitar la migración del adhesivo de la unión. El tiempo de fijación en acero es de 4 minutos y la holgura máxima diametral es de 0,15 mm. El intervalo térmico operativo va desde -55º C hasta 175 ºC.
Retenedor anaeróbico en base metacrilato de alta resistencia y baja viscosidad, que también cura por la exposición a la luz UV para evitar la migración del producto de la unión.
Cualidades
- Producto monocomponente no es necesario mezclar
- Curado dual - anaeróbico y por luz UV
- Alta resistencia
- Baja viscosidad, rellena pequeñas holguras
Aplicaciones
Retenedor anaeróbico en base metacrilato de alta resistencia y baja viscosidad, que también cura por la exposición a la luz UV para evitar la migración del producto de la unión.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
