Referencias
Fischer:538253
Rubix:799218989000
fabricante:DuoPower 12 x 60
EAN:4048962262209
Detalles de producto : PACK 25 U. TACO DUOPOWER 12X60
El dúo de potencia e ingenio
Cualidades
• Dos componentes de material para valores de carga óptimos y funciones inteligentes según el soporte• Retroalimentación táctil óptima (Feelgood-Faktor) del taco. Se nota cuando el taco está perfectamente en su sitio• El borde estrecho del taco evita que se deslice en el agujero• La marcada seguridad anti-rotación impide que el taco gire• La Evaluación Técnica Europea (ETA) para ciertas dimensiones DuoPower garantiza una seguridad verificada para las aplicaciones de seguridad en hormigón y mampostería (ver tabla de cargas)
Aplicaciones
• Soportes para TV• Luminarias• Estantes murales• Armarios-espejo• Instalaciones de buzones• Cuadros / marcos• Persianas de ventana• Barras de cortina• Fijaciones de lavabo• Fijaciones sanitarias / de calefacción / aire acondicionado• Equipamiento de baños y WC• Muebles suspendidos• Campanas extractoras
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,01 € Sin IVA
/ unidad
10,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días









