Referencias
Wera:05057421001
Rubix:799299268000
fabricante:05057421001
EAN:4013288180025
Detalles de producto : JUEGO PUNTAS BIT-CHECK 12 DIAMOND 1
Surtido de puntas Bit-Check 12 Diamond 1, 12 piezas
Características: con puntas recubiertas de diamante en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. Gracias al recubrimiento de diamante, se reducen las " fuerzas de expulsión" , que requieren una elevada presión de apriete en el proceso de atornillado.
Aplicación: para uniones roscadas en materiales sensibles y superficies de alta calidad.
Contenido del juego:
1 portapuntas Rapidaptor
3 puntas estrella PH 1; 2 (2 unidades)
3 puntas estrella PZ 1; 2 (2 unidades)
5 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30
Características: con puntas recubiertas de diamante en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. Gracias al recubrimiento de diamante, se reducen las " fuerzas de expulsión" , que requieren una elevada presión de apriete en el proceso de atornillado.
Aplicación: para uniones roscadas en materiales sensibles y superficies de alta calidad.
Contenido del juego:
1 portapuntas Rapidaptor
3 puntas estrella PH 1; 2 (2 unidades)
3 puntas estrella PZ 1; 2 (2 unidades)
5 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,77 € Sin IVA
/ unidad
82,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días