59/S31B JGO.PUNTAS

Juego de puntas 1/4" para tornillos ranurados/ Phillips/Pozidriv/TORX®/Hex - 31 piezas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:59/S31B
Rubix:798757107000
EAN:7314150325788
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos31
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : 59/S31B JGO.PUNTAS


1/4" hex drive DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3Para tornillos ranurados, Phillips, Pozidriv, TORX®, de cabeza hexagonalIncluye 31 piezas: 29 puntas + 1 portapuntas magnético de liberación rápida + 1 adaptador de vasoPara uso universalAcero de aleación de alto rendimientoGranallado + aceite antioxidanteEn caja de cartónAdaptador de vaso cuadrado de 1/4", tipo bola para vaso de llave de tuerca normal (estilo C 6.3)Portapuntas magnético de liberación rápida con sistema de bloqueo (estilo E 6.3)3)Porta puntas magnético de liberación rápida con sistema de bloqueo (estilo E 6.3)Puntas robustas y resistentesEstuche de plástico pequeño y compacto con clip para cinturón

Información técnica


Atributos
Número de elementos31
Huellaimpresión múltiple
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días