JUEGO LLAVES DE VASO 1/4 2200SCON32 96 PZ EN SMARTCASE
Juego de puntas de destornillador Hazet
Ver información técnicaReferencias
Hazet:2200SC-32
Rubix:799288450000
EAN:4000896244546
Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/4 2200SCON32 96 PZ EN SMARTCASE
Juego de llaves de vaso hexagonal de 1/4"
Características: herramientas de acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. Fácil visión general y cómoda extracción de la herramienta. Suministro en caja de plástico abatible SmartCase.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
8 llaves de vaso hexagonal 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
3 puntas hembra hexagonal 4; 5; 6 mm
2 puntas hembra hexagonales, largas 3; 4 mm
4 puntas hembra hexagonales, extralargas 3; 4; 5; 6 mm
1 punta plana 1,5 mm
1 punta plana, largo 5,5 mm
1 punta plana, extralarga 5,5 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
1 punta de estrella, larga PH 2
2 puntas de estrella, extralargas PH 1; 2
2 puntas estrella PZ 1; 2
1 punta de estrella, larga PZ 2
2 puntas de estrella, extralargas PZ 1; 2
6 puntas TORX® hembra T 10; 15; 20; 25; 30; 40
3 puntas TORX® interior, largas T 20; 25; 30
3 puntas TORX® interior, extralargas T 20; 25; 30
7 llaves Allen 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 portapuntas de 1/4"
1 adaptador para puntas de 1/4"
1 portapuntas universal de 1/4"
1 adaptador cuadrado de 1/4" a hexágono de 1/4"
Características: herramientas de acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. Fácil visión general y cómoda extracción de la herramienta. Suministro en caja de plástico abatible SmartCase.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
8 llaves de vaso hexagonal 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
3 puntas hembra hexagonal 4; 5; 6 mm
2 puntas hembra hexagonales, largas 3; 4 mm
4 puntas hembra hexagonales, extralargas 3; 4; 5; 6 mm
1 punta plana 1,5 mm
1 punta plana, largo 5,5 mm
1 punta plana, extralarga 5,5 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
1 punta de estrella, larga PH 2
2 puntas de estrella, extralargas PH 1; 2
2 puntas estrella PZ 1; 2
1 punta de estrella, larga PZ 2
2 puntas de estrella, extralargas PZ 1; 2
6 puntas TORX® hembra T 10; 15; 20; 25; 30; 40
3 puntas TORX® interior, largas T 20; 25; 30
3 puntas TORX® interior, extralargas T 20; 25; 30
7 llaves Allen 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 portapuntas de 1/4"
1 adaptador para puntas de 1/4"
1 portapuntas universal de 1/4"
1 adaptador cuadrado de 1/4" a hexágono de 1/4"
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,60 € Sin IVA
/ unidad
243,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días