Referencias
Facom:R.PE360J22
Rubix:798828098000
EAN:3662424148941
Detalles de producto : JUEGO DE PUNTAS 1/4 - 22 PIEZAS
Cualidades
•Trinquete para puntas 1/4" con mango rotativo R. PE360
21 x serie 1 bit 1/4" High Perf`L 25 mm:
ED. 1T para tornillos Pozidriv®: PZ1 PZ2 PZ3
EH. 1 para tornillos hexagonales avellanados: 3 4 5 6 7 mm
EP. 1T para tornillos Phillips®: PH1 PH2 PH3
ES. 1T para tornillos ranurados: 4. 5 6. 5 8. 0 mm
EXR. 1 para tornillos Resistorx®: TT 10 TT 15 TT 20 TT 25 TT 27 TT 30 TT 40
1 x 1/4" portavasos ECR
2 x 1/4" extensiones estándar: L 55 mm L 100 mm
21 x serie 1 bit 1/4" High Perf`L 25 mm:
ED. 1T para tornillos Pozidriv®: PZ1 PZ2 PZ3
EH. 1 para tornillos hexagonales avellanados: 3 4 5 6 7 mm
EP. 1T para tornillos Phillips®: PH1 PH2 PH3
ES. 1T para tornillos ranurados: 4. 5 6. 5 8. 0 mm
EXR. 1 para tornillos Resistorx®: TT 10 TT 15 TT 20 TT 25 TT 27 TT 30 TT 40
1 x 1/4" portavasos ECR
2 x 1/4" extensiones estándar: L 55 mm L 100 mm
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 22 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días

