JUEGO 10 U. PIEZAS ATORNILLAR CON PORTAPUNTAS PIVOTANTE PUNTAS IMPACT TORSION DE 25 MM
Portapuntas y puntas de atornillar
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT70518T-QZ
Rubix:799045503000
EAN:5035048089576
Detalles de producto : JUEGO 10 U. PIEZAS ATORNILLAR CON PORTAPUNTAS PIVOTANTE PUNTAS IMPACT TORSION DE 25 MM
La resistencia y durabilidad de las puntas de atornillar y atornillar con tratamiento térmico las convierten en una gran elección para el profesional exigente, y esa fiabilidad es exactamente lo que se obtiene en los juegos de puntas de atornillar DEWALT. El avanzado proceso de endurecimiento utilizado en la creación de estas herramientas les permite proporcionar un par de apriete más alto y una potencia de accionamiento mejorada, para que pueda realizar los trabajos de forma más rápida y eficiente. Y vienen cuidadosamente empaquetadas en un maletín, para que nunca termines buscando en el fondo de un gran kit de herramientas una pequeña punta.
Cualidades
-BROCAS DE DESTORNILLADOR FLEXTORQ: Preparadas para su uso en atornilladores de impacto con alto par de apriete
PRECISION MACHINED TIP GEOMETRY: Para un ajuste completo en el tornillo, reducción de la excéntrica y mayor vida útil
CABEZA DE AJUSTE TOTAL: Elimina el bamboleo y el redondeo de la cabeza del tornillo.
PRECISION MACHINED TIP GEOMETRY: Para un ajuste completo en el tornillo, reducción de la excéntrica y mayor vida útil
CABEZA DE AJUSTE TOTAL: Elimina el bamboleo y el redondeo de la cabeza del tornillo.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 10 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,42 € Sin IVA
/ unidad
19,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días




