BLISTER 3 PUNTAS ALLEN 1/4 4/5/6 EH1.J3
Juegos de 3 puntas estándar serie 1 para tornillos 6 caras huecos métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:EH1.J3
Rubix:798500979000
EAN:3148518210102



Documentos
Detalles de producto : BLISTER 3 PUNTAS ALLEN 1/4 4/5/6 EH1.J3
• Para atornillado manual.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
• Incluye 3 puntas:
- EH.104 (4 mm).
- EH.105 (5 mm).
- EH.106 (6 mm).
• Longitud: 25 mm.
JUEGO DE 3 PUNTAS HEX 25MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85x50x15 mm |
| Peso con embalaje | 23 g |
| Número de elementos | 3 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,42 € Sin IVA
/ unidad
10,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
