ESTUCHE DE 32 PUNTAS SHOCKWAVE G2

JUEGOS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932464240
Rubix:798949743000
EAN:4058546221850
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos32
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : ESTUCHE DE 32 PUNTAS SHOCKWAVE G2


La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado

Cualidades

•Designed for use with impact drivers the SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY accessory line is not only ideal for heavy duty impact applications, but also delivers a full system solution for all the user's drilling and fastening needs
Laser hardened WEAR GUARD TIP™ for improved wear resistance and protection of the fit over the life of the bit
SHOCK ZONE™ Geometry - designed to flex:
SHOCK ZONE™ reduces stress at the tip resulting in less tip breakages. The combination of the SHOCK ZONE™ design and special heat treatment absorbs impacts and allows the bit to flex with spring like action
Custom engineered steel - Milwaukee® custom metal formula makes the SHOCKWAVE™ bits more resistant to shock from impacting

Información técnica


Atributos
Número de elementos32
Huellaimpresión múltiple
31,00 € Sin IVA
/ unidad
37,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días