JUEGO 54 PUNTAS 1/4 PARA TORNILLOS RANURADOS

BAHCO JUEGO DE BROCAS DE 54 PIEZAS 59/S54BC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:59/S54BC
Rubix:798925355000
EAN:7314150337613
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos54
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : JUEGO 54 PUNTAS 1/4 PARA TORNILLOS RANURADOS


1/4" hex drive DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3Tornillos ranurados, Phillips, Pozidriv, hexagonales, TORX® tamper headIncluye 54 piezas: 51 puntas + 1 portapuntas magnético universal + 1 portapuntas magnético de liberación rápida + 1 adaptador de vaso 1/4"25 mm:Puntas ranuradas: 4,5 mm, 5,5 mmBrocas Phillips: PH1, PH2x4, PH3, PH2Gx2Brocas Pozidriv: PZ1, PZ2x4, PZ3Brocas TORX®: T10 x2, T15 x2, T20 x4, T25 x2, T27, T30 x4, T40Brocas inviolables TORX®: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30Brocas hexagonales: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8Brocas Robertson: #1, #2125 mm:Puntas Phillips: PH1, PH2Brocas Pozidriv: PZ1, PZ2150 mm:Puntas TORX®: T20, T25, T30Para uso universalAcero de aleación de alto rendimientoGranallado + aceite antioxidanteAdaptador de vaso cuadrado de 1/4", tipo bola para vaso de llave de tuerca normal (estilo C 6.3)Portapuntas universal con imán fuerte (estilo E 6.3)Portapuntas magnético de liberación rápida con sistema tipo lock in (estilo E 6.3)Puntas robustas y resistentes

Información técnica


Atributos
Número de elementos54
Huellaimpresión múltiple
31,02 € Sin IVA
/ unidad
37,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días