Referencias
Wera:05059295001
Rubix:798263862000
EAN:4013288096289
Documentos
Detalles de producto : KRAFTFORM KOMPAKT 60
Surtido de puntas Kraftform Kompakt 60 en bolsa plegable
Características: con puntas de dureza tenaz. El mango ergonómico Kraftkant de varios componentes, de plástico resistente a los golpes y con zonas blandas integradas, dispone además de un mandril de cambio rápido. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, sin embargo pueden cambiarse fácilmente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de forma ordenada.
Aplicación de uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.
Contenido del juego:
1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor
1 punta plana 5,5 x 1 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
3 puntas estrella PZ 1; 2; 3
4 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm
5 puntas TORX® interior con orificio T 10; 15; 20; 25; 30
Características: con puntas de dureza tenaz. El mango ergonómico Kraftkant de varios componentes, de plástico resistente a los golpes y con zonas blandas integradas, dispone además de un mandril de cambio rápido. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, sin embargo pueden cambiarse fácilmente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de forma ordenada.
Aplicación de uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.
Contenido del juego:
1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor
1 punta plana 5,5 x 1 mm
3 puntas estrella PH 1; 2; 3
3 puntas estrella PZ 1; 2; 3
4 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm
5 puntas TORX® interior con orificio T 10; 15; 20; 25; 30
Cualidades
Mandril de liberación rápida con tecnología rapidator
Mango Kraftform multicomponente del portapuntas para un atornillado rápido y ergonómico
Característica hexagonal antirrodamiento que evita que ruede
Hex-plus permite que los tornillos con cabeza de hexágono interior duren más
Mango Kraftform multicomponente del portapuntas para un atornillado rápido y ergonómico
Característica hexagonal antirrodamiento que evita que ruede
Hex-plus permite que los tornillos con cabeza de hexágono interior duren más
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 17 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,35 € Sin IVA
/ unidad
150,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días