96 9-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
BETA 96 Llaves hexagonales acodadas cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96 9
Rubix:798165639000
fabricante:000960090
EAN:8014230025070

Detalles de producto : 96 9-LL MACHO HEXAG. ACODADAS CROMADAS
ISO 2936
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 9 |
| Longitud | 111 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,53 € Sin IVA
/ unidad
4,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
