Referencias
Beta Tools:97RTX 25
Rubix:798167928000
fabricante:000970225
EAN:8014230350301

Documentos
Detalles de producto : 97RTX 25-LL MACHO TAMPER RESISTANT TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 25 |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
