Referencias
Beta Tools:97TX 40
Rubix:798165679000
fabricante:000970040
EAN:8014230026053

Documentos
Detalles de producto : 97TX 40-LL MACHO ACODADAS HUELLA TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Offset key wrenches for Torx® head screws, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29,1 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud | 76 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,61 € Sin IVA
/ unidad
11,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
