669N/20X-BARRA DINAMOMETRICA DE RESORTE
Barras dinamométricas de disparo, acoplamiento rectangular para aprietes a derechas y a izquierdas, precisión de apriete ± 4%
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:669N/20X
Rubix:798604574000
fabricante:006690221
EAN:8014230782126


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 14x18 '' |
Detalles de producto : 669N/20X-BARRA DINAMOMETRICA DE RESORTE
Barras dinamométricas de carraca, acoplamiento rectangular para aprietes de giro a derechas y a izquierdas, precisión de apriete ± 4%
Cualidades
Barras dinamométricas de disparo, acoplamiento rectangular para aprietes a derechas y a izquierdas, precisión de apriete ± 4%
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 490x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 960 g |
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 14x18 '' |
| Longitud | 450 mm |
| Fijación | 14x18 mm |
| Tipo | precisión de apriete +/- 3% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,75 € Sin IVA
/ unidad
467,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días