Referencias
Gedore:3550-10 UK
Rubix:798570757000
fabricante:2958031
EAN:4002805935552



Detalles de producto : 2958031 LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFLEX 1/2p 20-100 NM
Cualidades
•Adjustable, releasing and sturdy tubular torque wrench with integrated lever ratchet and with square drive for industry and the trades
Calibrated to a permissible deviation of +/- 3 % and better
For controlled directional tightening
Calibrated to a permissible deviation of +/- 3 % and better
For controlled directional tightening
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 409 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789:2017 |
| Tipo | torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,48 € Sin IVA
/ unidad
201,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
