S.306-340MF LLAVE DINAMO

J-S.306MF - Llaves de disparo – cabeza articulada

Ver información técnica

Referencias

Facom:S.306-340MF
Rubix:798526712000
EAN:3148519049077
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo70 N.m
Par de apriete, máximo340 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S.306-340MF LLAVE DINAMO


• Precisión: ± 4% con la cabeza en posición horizontal. • Resistencia del mecanismo 15 000 ciclos. - Trinquete 72 dientes (recuperación 5) para su utilización con vasos. • Llaves mono sentidos. • Disparo sensitivo y sonoro cuando se obtiene el par. • Rearme automático. • Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Suministradas en caja de plástico de protección.
LLAVE DINANOMETRICA 340NM CABEZA FLEX

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo70 N.m
Par de apriete, máximo340 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud650 mm
NormaISO 6789
Tipoflexhead torque wrench
291,41 € Sin IVA
/ unidad
352,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días