7601020 4300-01 - TORCOFIX SE 14X18, 60-300 NM
Llave dinamométrica TORCOFIX SE
Ver información técnicaReferencias
Gedore:4300-01
Rubix:798175944000
fabricante:7601020
EAN:4002805430019


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 35/64x45/64 '' |
Detalles de producto : 7601020 4300-01 - TORCOFIX SE 14X18, 60-300 NM
Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el intervalo de 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft
• llave dinamométrica ajustable, con desconexión audible y palpable y robusta con encastre rectangular para la industria y la artesanía Construcción:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) .
• para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• robusta construcción de tubo de acero lacado con encastre rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm) y piezas de plástico de alta calidad
• mango ergonómico, manejable, de plástico negro con ayuda de calibración
• doble escala N·m y lbf·ft bajo una ventana de visualización con efecto lupa
• con escala micrométrica para la escala principal N·m para ajustar valores intermedios de la escala
• el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo palpable y audible
• sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete
• medida de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
• manejo sólo con herramientas de inserción con medida uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones de valor.
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave de vaso desmontable) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y vaso).
• apriete controlado de tornillos en el intervalo de 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft
• llave dinamométrica ajustable, con desconexión audible y palpable y robusta con encastre rectangular para la industria y la artesanía Construcción:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) .
• para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• robusta construcción de tubo de acero lacado con encastre rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm) y piezas de plástico de alta calidad
• mango ergonómico, manejable, de plástico negro con ayuda de calibración
• doble escala N·m y lbf·ft bajo una ventana de visualización con efecto lupa
• con escala micrométrica para la escala principal N·m para ajustar valores intermedios de la escala
• el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo palpable y audible
• sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete
• medida de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
• manejo sólo con herramientas de inserción con medida uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones de valor.
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave de vaso desmontable) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y vaso).
Llave dinamométrica TORCOFIX SE 14x18, 60-300 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el intervalo de 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft llave dinamométrica ajustable, con desconexión audible y palpable y robusta con encastre rectangular para la industria y la artesanía Construcción: clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) para el apriete controlado en sentido horario y antihorario robusta construcción de tubo de acero lacado con encastre rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm) y piezas de plástico de alta calidad mango ergonómico, manejable, de plástico negro con ayuda de calibración doble escala N·m y lbf·ft bajo una ventana de visualización con efecto lupa con escala micrométrica para la escala principal N·m para ajustar valores intermedios de la escala el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo palpable y audible sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete medida de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm) manejo sólo con herramientas de inserción con medida uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones de valor. dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave de vaso desmontable) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y vaso).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 35/64x45/64 '' |
| Longitud | 561.5 mm |
| Peso | 1.2 kg |
| Fijación | 14x18 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,01 € Sin IVA
/ unidad
320,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días