LLAVE DINAMOMTRICA 14X18 40-200 NM S.306A200

306A - Llaves de disparo con trinquete móvil

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:S.306A200
Rubix:798500773000
EAN:3148516936288
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMTRICA 14X18 40-200 NM S.306A200


• Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). • Puede utilizarse con accesorios: - Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. - Diámetro: 30 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Composición suministrada en caja de plástico con trinquete y mango giratorio (excepto Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
LLAVE DINANOMETRICA 200NM CON TRINQUETE

Cualidades

clave numerada y suministrada con un certificado de calibración iso 6789.

Aplicaciones

llaves de un solo sentido utilizables para desenroscar invirtiendo los bits.

Información técnica


Atributos
Peso neto1260 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)815x140x105 mm
Peso con embalaje3300 g
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud515 mm
Peso1.3 kg
Fijación14x18 mm
Normadin en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789
Tipollave de gatillo con trinquete extraíble
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,00 Sin IVA
/ unidad
446,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días