7691850 8568-10 - DREMOMETER DL 3/4p 140-760 NM

Llave dinamométrica DREMOMETER DL

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8568-10
Rubix:798177784000
fabricante:7691850
EAN:4002805856819
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo140 N.m
Par de apriete, máximo760 N.m
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7691850 8568-10 - DREMOMETER DL 3/4p 140-760 NM


Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft
• uso en prácticamente todos los sectores industriales Construcción:
• clasificado conforme a DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor ajustado de la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• cuadradillo de accionamiento 3/4" con pasador de retención DIN 3120 - B 20, ISO 1174
• desconexión automática con señal táctil y audible
• doble escala con una división de 10 N·m y 10 lbf·ft Ventajas técnicas/función:
• ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apta para talleres
• sin desplazamientos de valor ni influencia sobre la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, proporcionando alta fiabilidad de uso; se puede alargar para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas en un exclusivo mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y gran durabilidad
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par
• ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antiperdida en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Llave dinamométrica DREMOMETER DL 3/4" 155-760 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft uso en prácticamente todos los sectores industriales Construcción: clasificado conforme a DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor ajustado de la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) cuadradillo de accionamiento 3/4" con pasador de retención DIN 3120 - B 20, ISO 1174 desconexión automática con señal táctil y audible doble escala con una división de 10 N·m y 10 lbf·ft Ventajas técnicas/función: ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apta para talleres sin desplazamientos de valor ni influencia sobre la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, proporcionando alta fiabilidad de uso; se puede alargar para reducir la carga de trabajo del usuario. desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas en un exclusivo mecanismo de palanca cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y gran durabilidad manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antiperdida en el extremo del mango cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario

Información técnica


Atributos
Peso neto3200 g
Par de apriete mínimo140 N.m
Par de apriete, máximo760 N.m
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud812 mm
Peso3.2 kg
Fijación20 mm
Tipollave dinamométrica
1330,42 € Sin IVA
/ unidad
1609,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días