671N/C20-BARRA DINABETA Y 22 ACCESORIOS
Barra dinamométrica 668N/20 y accesorios
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:671N/C20
Rubix:798938191000
fabricante:006710120
EAN:8014230783734


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 16 '' |
Detalles de producto : 671N/C20-BARRA DINABETA Y 22 ACCESORIOS
Barra dinamométrica 668N/20 y accesorios
Cualidades
Barra dinamométrica 668N/20 y accesorios
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 525x200x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5444 g |
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 16 '' |
| Longitud | 510 mm |
| Tipo | kit con accesorios 668n/20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1219,75 € Sin IVA
/ unidad
1475,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días