K.202DB LLAVE DINAMO

KM.DB - Llaves de gran capacidad sin accesorio

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.202DB
Rubix:798528091000
EAN:3148510309323
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo300 N.m
Par de apriete, máximo1500 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.202DB LLAVE DINAMO


• Precisión: ± 4 % del valor visualizado. • Dos escalas de lectura: N.m y lbf.ft. • Esfera de gran diámetro. • Alarma luminosa al alcanzar el par. • Fijación cilíndrica diámetro 30 mm. • Llaves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.
LLAVE DINANOMETRICA GRAN CAPACIDA 1500NM

Información técnica


Atributos
Peso neto4650 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)530x135x85 mm
Peso con embalaje4194 g
Par de apriete mínimo300 N.m
Par de apriete, máximo1500 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud595 mm
Peso4.7 kg
Fijación30 mm
NormaDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Tipohigh-torque wrench
1430,10 € Sin IVA
/ unidad
1730,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días