1210921 7563-10 - DREMOMETER D A+S 3/4p 140-760 NM
Llave dinamométrica DREMOMETER D A+S
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7563-10
Rubix:798172764000
fabricante:1210921
EAN:4002805927380




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 140 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 760 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : 1210921 7563-10 - DREMOMETER D A+S 3/4p 140-760 NM
Ventajas técnicas/función:
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así mayor seguridad del proceso para el usuario
• Clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor ajustado de la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para el taller
• Sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que aporta alta fiabilidad de uso; puede alargarse para reducir la carga de trabajo del usuario
• Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en un exclusivo mecanismo de palanca
• Cadena de palanca forjada, fabricada en la fragua de calidad del propio grupo
• Máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• Larga vida útil y larga duración de uso
• Manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• Cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Toepassing:
• Apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m
• Aplicación en casi todos los sectores industriales Uitvoering:
• Con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el estándar nacional
• Corte automático con señal táctil y audible
• Doble escala con graduación correspondiente (ver tabla)
• Cuadradillo de accionamiento Tipo B, BC, C con desconexión por pulsador
• Por ejemplo en producción en serie, donde cada vez debe apretarse con el mismo valor
• El valor fijado permanentemente puede ajustarse en fábrica o por cuenta propia mediante equipos de prueba adecuados
• Al pedir, por favor indique el valor en N·m si desea el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así mayor seguridad del proceso para el usuario
• Clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor ajustado de la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para el taller
• Sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que aporta alta fiabilidad de uso; puede alargarse para reducir la carga de trabajo del usuario
• Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en un exclusivo mecanismo de palanca
• Cadena de palanca forjada, fabricada en la fragua de calidad del propio grupo
• Máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• Larga vida útil y larga duración de uso
• Manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• Cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Toepassing:
• Apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m
• Aplicación en casi todos los sectores industriales Uitvoering:
• Con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el estándar nacional
• Corte automático con señal táctil y audible
• Doble escala con graduación correspondiente (ver tabla)
• Cuadradillo de accionamiento Tipo B, BC, C con desconexión por pulsador
• Por ejemplo en producción en serie, donde cada vez debe apretarse con el mismo valor
• El valor fijado permanentemente puede ajustarse en fábrica o por cuenta propia mediante equipos de prueba adecuados
• Al pedir, por favor indique el valor en N·m si desea el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Llave dinamométrica DREMOMETER D A+S 3/4" 155-760 Nm Ventajas técnicas/función: El bloqueo y aseguramiento (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así mayor seguridad del proceso para el usuario Clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con un certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor ajustado de la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para el taller Sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que aporta alta fiabilidad de uso; puede alargarse para reducir la carga de trabajo del usuario. Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en un exclusivo mecanismo de palanca Cadena de palanca forjada, fabricada en la fragua de calidad del propio grupo Máxima precisión incluso en uso continuo intensivo Larga vida útil y larga duración de uso Manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete Cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación: Apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m Aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución: Con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el estándar nacional Corte automático con señal táctil y audible Doble escala con graduación correspondiente (ver tabla) Cuadradillo de accionamiento Tipo B, BC, C con desconexión por pulsador Por ejemplo en producción en serie, donde cada vez debe apretarse con el mismo valor El valor fijado permanentemente puede ajustarse en fábrica o por cuenta propia mediante equipos de prueba adecuados Al pedir, por favor indique el valor en N·m si desea el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3200 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 140 N.m |
| Par de apriete, máximo | 760 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 800 mm |
| Peso | 3.2 kg |
| Fijación | 20 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1330,42 € Sin IVA
/ unidad
1609,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días