1225669 7462-01 - LLAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER CZ A+S
Llave dinamométrica CZ A+S
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7462-01
Rubix:798175951000
fabricante:1225669
EAN:4002805925935




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 50 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 400 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 5/8 '' |
Detalles de producto : 1225669 7462-01 - LLAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER CZ A+S
Ventajas técnicas/función:
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, proporcionando mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para taller
• dependiendo del uso de la herramienta puede trabajarse tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso) como lateralmente (p. ej. trinquete reversible y llave de vaso)
• operación únicamente en el centro del mango - no usar tubo de extensión, de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor (con excepción del modelo DXZ - aquí el DREMOMETER ha sido calibrado y ajustado con el tubo de extensión.)
• uso únicamente con herramientas de vaso con medida de boca uniforme - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor. Consulte la medida de boca en el certificado. Utilice únicamente accesorios originales GEDORE.
• gran diámetro de la toma de herramienta del eje transmite grandes pares de apriete
• desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas del mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo exigente
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete del par de apriete de forma rápida y fiable
• ajuste agradable mediante una perilla de ajuste bien diseñada y antipérdida en el extremo del mango
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el patrón nacional
• por ejemplo en producción en serie, donde siempre debe apretarse con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o manualmente por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• al realizar el pedido, por favor indique el valor N·m si desea el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, proporcionando mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%).
• ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para taller
• dependiendo del uso de la herramienta puede trabajarse tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso) como lateralmente (p. ej. trinquete reversible y llave de vaso)
• operación únicamente en el centro del mango - no usar tubo de extensión, de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor (con excepción del modelo DXZ - aquí el DREMOMETER ha sido calibrado y ajustado con el tubo de extensión.)
• uso únicamente con herramientas de vaso con medida de boca uniforme - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor. Consulte la medida de boca en el certificado. Utilice únicamente accesorios originales GEDORE.
• gran diámetro de la toma de herramienta del eje transmite grandes pares de apriete
• desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas del mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo exigente
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete del par de apriete de forma rápida y fiable
• ajuste agradable mediante una perilla de ajuste bien diseñada y antipérdida en el extremo del mango
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el patrón nacional
• por ejemplo en producción en serie, donde siempre debe apretarse con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o manualmente por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• al realizar el pedido, por favor indique el valor N·m si desea el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Llave dinamométrica DREMOMETER CZ A+S 16Z 80-400 Nm Ventajas técnicas/función: El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, proporcionando mayor seguridad de proceso para el usuario clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3% del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%). ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para taller dependiendo del uso de la herramienta puede trabajarse tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso) como lateralmente (p. ej. trinquete reversible y llave de vaso) operación únicamente en el centro del mango - no usar tubo de extensión, de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor (con excepción del modelo DXZ - aquí el DREMOMETER ha sido calibrado y ajustado con el tubo de extensión.) uso únicamente con herramientas de vaso con medida de boca uniforme - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor. Consulte la medida de boca en el certificado. Utilice únicamente accesorios originales GEDORE. gran diámetro de la toma de herramienta del eje transmite grandes pares de apriete desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerzas del mecanismo de palanca cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo exigente larga vida útil y larga durabilidad manejo sencillo - apriete del par de apriete de forma rápida y fiable ajuste agradable mediante una perilla de ajuste bien diseñada y antipérdida en el extremo del mango con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el patrón nacional por ejemplo en producción en serie, donde siempre debe apretarse con el mismo valor el valor fijado puede ajustarse en fábrica o manualmente por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados al realizar el pedido, por favor indique el valor N·m si desea el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 50 N.m |
| Par de apriete, máximo | 400 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 5/8 '' |
| Longitud | 633 mm |
| Peso | 2 kg |
| Fijación | 16 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,12 € Sin IVA
/ unidad
884,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días