LLAVE DINAMOMETRICA 200NM C/TRINQUETE AMOVIBLE S.209A200

LLAVES DE GATILLO CON CARRACA DESMONTABLE

Ver información técnica

Referencias

Facom:S.209A200
Rubix:799230655000
EAN:3662424106156
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 200NM C/TRINQUETE AMOVIBLE S.209A200


  • Precisión: ± 4%.
  • Lectura clara del par de apriete.
  • Doble escala en N.m y Ft.Lbs que permite aplicaciones con diferentes unidades.
  • Ajuste del par dos veces más rápido gracias al nuevo mecanismo.
  • Reducción del riesgo de errores de lectura.
  • Fijación de 9 x 12 ó 14 x 18 mm para accesorios (carracas, puntas poligonales y de horquilla).
  • Las llaves unidireccionales permiten aflojar dando la vuelta a las puntas.
  • Desbloqueo sensible y audible cuando se alcanza el par de apriete.
  • Rearme automático.
  • Llave numerada con declaración de conformidad ISO 6789.
  • Se suministra con la carraca en un tubo de plástico protector.

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud466 mm
Peso1.1 kg
Fijación14 x 18 mm
NormaISO 6789
Tipoteclas de activación
385,51 € Sin IVA
/ unidad
466,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días