LLAVE DINAMOMETRICA 6150-1CT 400-1000NM 3/4

Llave dinamométrica 6150 - 1CT 3 - 4 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Hazet:6150-1CT
Rubix:799288570000
EAN:4000896141067
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 6150-1CT 400-1000NM 3/4


Llave dinamométrica SYSTEM 6000 CT, desmontable, con cabeza de la carraca desmontable

Características: construcción de tubo de acero cromado duro robusta y resistente con mango de plástico ergonómico con collar que minimiza el deslizamiento y el riesgo de lesiones. Configuración rápida y segura del valor del par de apriete girando el asa. Bloqueo seguro de los valores de ajuste mediante el bloqueo del mando giratorio. Señal de disparo táctil y acústica. Gran precisión mediante una escala de excelente definición. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017 II. Suministro incl. certificado de ensayo.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Con mango de 2 componentes.
Torque wr. 6150-1CT 400-1000Nm 3/4"

Información técnica


Atributos
1678,50 € Sin IVA
/ unidad
2030,98 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días