Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico Timken RA 100-RR, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 15 mm
Ball Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:RA 100-RR
Rubix:798108429000
EAN:0087796053274




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | bearing steel |
Documentos
Detalles de producto : RA100RR + COL
Wide inner ring insert bearing Cylindrical Outer Ring Eccentric Locking Collar RA100RR + COL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | bearing steel |
| Anchura | 15 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15.8 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Función de relubricación | no |
| Escariado | 51.962 mm |
| Jaula | nilón |
| Grosor | 21.44 mm |
| Lubricante | no. 2 polyurea base grease |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7.7 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,03 € Sin IVA
/ unidad
46,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días