Referencias
Bahco:466-LINE
Rubix:798369514000
EAN:7314150215249

Detalles de producto : 466-LINE ALINEADOR MAGNETICO
Nivel de burbuja de aluminio de 75 mm. Base magnética.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | base magnética |
| Peso | 21 g |
| Material | aluminio |
| Error admisible | 0.75 mm/m |
| Precisión | 0,5 mm/m (normal); 0,75 mm/m (invertido) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,79 € Sin IVA
/ unidad
5,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
