1-43-557 FATMAX I BEAM MAGNETIC LEVEL 180CM
Nivel de burbuja FatMax Viga en I
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stanley:1-43-557
Rubix:798224039000
EAN:3253561435577






Documentos
Detalles de producto : 1-43-557 FATMAX I BEAM MAGNETIC LEVEL 180CM
Descripción
Nivel perfilado de aluminio muy resistente. Burbujas de alta visibilidad y precisión. Burbuja central magnificada, enmarcada para conseguir una superficie continua para la marcación. Extremos con protección. Precisión 0.5mm/m. -Marcado en milímetros solo en nivel 60cm.
El Cuerpo de aluminio elimina el exceso de suciedad y prolonga la vida
Sólidas burbujas para un mejor control y menos resbalones
Burbuja central ampliada para mayor confort del usuario
Exactitud de 0,5 mm / m para una mayor precisión
Escala superior de lectura para mediciones rápidas
Centro de la burbujaA MaxEdge: burbuja central para un marcado continuo
Tapas de absorción de impactos para una duradera y resistencia ante los golpes
Incluye lápiz, para ayudar en la marcación
Nivel cuerpo perfilado FatMax 180cm
Cualidades
Perfil de aluminio
3 viales, vial central extra grande para una buena legibilidad
Precisión 0,5mm/m
Escala de medición (cm) en la parte superior (excepto 180 y 200 cm)
Soporte para lápiz
Piezas finales amortiguadoras
3 viales, vial central extra grande para una buena legibilidad
Precisión 0,5mm/m
Escala de medición (cm) en la parte superior (excepto 180 y 200 cm)
Soporte para lápiz
Piezas finales amortiguadoras
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x73x1854 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1600 g |
| Longitud | 1800 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | no |
| Material | aluminium;rubber (end cap) |
| Error admisible | 0.5 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,67 € Sin IVA
/ unidad
57,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días