Referencias
Milwaukee:4932459100
Rubix:798973127000
EAN:4002395283446




Documentos
Detalles de producto : NIVEL DE BOLSILLO 10 CM
Nivel con estuctura de aluminio, para poder llevarlo en el bolsillo o cinturón
Vial acrílico y sólido, resistente a los impactos y a los rayos UVA
Protectores laterales
Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0.029° (0.0005? /in, 0.5 mm/m)
Con certificado de precisión VPA
Vial acrílico y sólido, resistente a los impactos y a los rayos UVA
Protectores laterales
Precisión garantizada de por vida. Precisión de 0.029° (0.0005? /in, 0.5 mm/m)
Con certificado de precisión VPA
Cualidades
•Lightweight aluminium box profile fits easily into your tool belt or pocket
Solid acrylic vial. Shockproof and UV resistant vials
Shockproof end caps
Accurate to 0.029° (0.0005 ″/ in, 0.5 mm/ m) in standard position
VPA third party certificate on accuracy
Solid acrylic vial. Shockproof and UV resistant vials
Shockproof end caps
Accurate to 0.029° (0.0005 ″/ in, 0.5 mm/ m) in standard position
VPA third party certificate on accuracy
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | no |
| Material | acrílico |
| Error admisible | 0.5 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días