Referencias
Beta Tools:1696 400
Rubix:798168483000
fabricante:016960004
EAN:8014230086330

Documentos
Detalles de producto : 1696 400-NIVELES DE ALUMINIO PERFILADO
Niveles de aluminio perfilado anodizado, con cápsulas de nivel irrompibles precisión: 1 mm/m
Cualidades
Aluminum profile spirit level with 2 unbreakable vials
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 259 g |
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | nivel spirit |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
