Referencias
Bahco:NS010-3236
Rubix:798571050000
EAN:7314150293841


Resumen técnico
| Apertura | 32x36 mm |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-3236 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 942 g |
|---|---|
| Apertura | 32x36 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 570 g |
| Tamaño | 32-36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,86 € Sin IVA
/ unidad
292,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días