Referencias
Gedore:GED0130029S
Rubix:798740258000
fabricante:2508915
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 29 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 29 mm |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,40 € Sin IVA
/ unidad
137,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

