Referencias
Beta Tools:110BA 450
Rubix:798328970000
fabricante:001100845
EAN:8014230697253

Documentos
Detalles de producto : 110BA 450-LLAVES INGLESAS ANTICHISPA
Llaves inglesas antichispa
Cualidades
Llaves ajustables de rollo antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 520x150x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2391 g |
| Apertura | 450 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 2391 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,65 € Sin IVA
/ unidad
914,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
