Referencias
Beta Tools:363BA 350
Rubix:798169294000
fabricante:003630835
EAN:8014230428123

Documentos
Detalles de producto : 363BA 350-LL MODELO AMERICANO ANTICHISPA
Llaves modelo americano antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 312x80x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1638 g |
| Apertura | 350 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 1638 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,25 € Sin IVA
/ unidad
663,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
