NS006-5060 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-5060
Rubix:798570896000
EAN:7314150293544


Resumen técnico
| Apertura | 50x60 mm |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-5060 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2681 g |
|---|---|
| Apertura | 50x60 mm |
| Longitud | 400 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 2275 g |
| Tamaño | 50x60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,62 € Sin IVA
/ unidad
338,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días