Referencias
Bahco:NS010-1819
Rubix:798571135000
EAN:7314150293711


Resumen técnico
| Apertura | 18x19 mm |
|---|---|
| Longitud | 185 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-1819 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Apertura | 18x19 mm |
| Longitud | 185 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 130 g |
| Tamaño | 18 x 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,95 € Sin IVA
/ unidad
81,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días